Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX481ECSA+ TRANSCEIVER RS422/485,SOIC8, 481


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2519423
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX481ECSA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Anzahl der Empfänger: 1 Receivers
  • Anzahl der Treiber: 1 Treiber
  • Betriebstemperatur, max.: 70 ᄚC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: 0 ᄚC
  • Bausteintyp: Leitungstreiber/-empfänger
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Treiber: SOIC
  • IC-Nummer: MAX481E
  • IC-Schnittstelle: RS422, RS485
  • Produktpalette: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, RS232, RS422-Transceiver, RS485, Schnittstellen, Treiber, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS, MAX481ECSA+, 2519423, 251-9423
    Angebote (5)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 2,28*
    € 3,08*
    Lager 139
    € 5,95*
    ab € 2,06*
    € 3,09*
    € 4,50*
    ab € 2,60*
    € 3,09*
    Frei Haus
    ab € 2,94*
    € 4,19*
    € 5,90*
    ab € 2,37*
    € 4,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG