Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX9737ETG+ KLASSE D AMP, MONO, 7W, 24TQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2519083
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX9737ETG+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Linear-IC
Bauform - Verstärker: TQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 ᄚC
  • Ausgangsleistung: 7 W
  • Versorgungsspannung: 8V bis 28V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC
  • Verstärkerklasse: D
  • Lastimpedanz: 4 ohm
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktpalette: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ic verstärker, Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS, MAX9737ETG+, 2519083, 251-9083
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,14*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,47*
    € 4,1293
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.