Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG 624 090 3 0 CRIMPEINSÄTZE 23-10AWG CRIMP-SYSTEMZANGE


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518406
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624 090 3 0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Anwendungsbereich Crimpeinsatz: 0.25mm² bis 6mm², 24-10AWG, nicht isolierte &, isolierte Aderendhülsen
  • Zur Verwendung mit: Crimpzange 624 000 3 von Rennsteig, akkubetriebenes Crimpwerkzeug EPEW12 6370 0100 1, pneumatische Crimpmaschine CM25
  • Produktpalette: 624
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 42,75*
    € 56,06*
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 49,51*
    € 69,31*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 64,63*
    € 82,06*
    Lager 139
    4
    pro Satz
    € 14,99*
    ab € 65,91*
    € 82,87*
    7 Tage
    6
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 91,65*
    € 113,86*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 82,87*
    € 98,62
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 81,67*
    € 97,19
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 79,54*
    € 94,65
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 76,13*
    € 90,59
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 72,55*
    € 86,33
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 65,91*
    € 78,43
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 65,91* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rennsteig
    637004001
    ab € 969,40*
    Zubehör
    Rennsteig
    637001001
    ab € 973,17*
    Zubehör
    Rennsteig
    637002001
    ab € 970,68*
    Zubehör
    Rennsteig
    6240003
    ab € 68,88*
    Zubehör
    Rennsteig
    6240006
    ab € 74,69*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-1
    ab € 2.866,63*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-3
    ab € 2.716,78*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-5
    ab € 2.716,43*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-6
    ab € 2.234,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.