Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG 624 071 0 01 POSITIONIERHILFE, 25-11AWG, CRIMPZANGE


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518389
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624 071 0 01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpzange Positionierhilfe
crimpzange positionierhilfe
Zur Verwendung mit: Crimp-Systemzange PEW12 von Rennsteig
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anwendungsbereich Positionierhilfe: Gedrehte Kontakte, 25-11AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpwerkzeuge, Positionierer, Steckverbinder, Werkzeuge, RENNSTEIG, 624 071 0 01, 2518389, 251-8389
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 77,95*
    € 96,41*
    103 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 81,63*
    € 100,53*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 84,71*
    € 104,56*
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 97,86*
    € 121,76*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 122,75*
    € 150,53*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 150,53*
    € 179,13
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 149,26*
    € 177,62
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 142,22*
    € 169,24
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 135,70*
    € 161,48
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 122,75*
    € 146,07
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 122,75* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rennsteig
    637004001
    ab € 972,59*
    Zubehör
    Rennsteig
    637001001
    ab € 971,87*
    Zubehör
    Rennsteig
    637002001
    ab € 971,49*
    Zubehör
    Rennsteig
    6240003
    ab € 69,29*
    Zubehör
    Rennsteig
    6240006
    ab € 75,09*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-1
    ab € 2.877,21*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-3
    ab € 2.710,19*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-5
    ab € 2.706,31*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-6
    ab € 2.230,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.