Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG 624 570 0 01 POSITIONIERHILFE 13/11/10AWG CRIMPZANGE


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518387
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624 570 0 01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpzange Positionierhilfe
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Zur Verwendung mit: Crimp-Systemzange PEW12 von Rennsteig
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anwendungsbereich Positionierhilfe: MC4 Solar-Steckverbinder
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen-crimpzange rennsteig, aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange 4mm², Crimpwerkzeuge, Positionierer, Steckverbinder, Werkzeuge, RENNSTEIG, 624 570 0 01, 2518387, 251-8387
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 50,40*
    € 65,01*
    31 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 50,64*
    € 66,87*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 78,38*
    € 96,72*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 78,98*
    € 97,76*
    7 Tage
    9
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 110,48*
    € 135,98*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 97,76*
    € 116,33
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 96,92*
    € 115,33
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 92,25*
    € 109,78
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 90,06*
    € 107,17
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 82,00*
    € 97,58
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 78,98*
    € 93,99
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 78,98* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rennsteig
    637004001
    ab € 974,13*
    Zubehör
    Rennsteig
    637001001
    ab € 975,35*
    Zubehör
    Rennsteig
    637002001
    ab € 974,45*
    Zubehör
    Rennsteig
    6240003
    ab € 68,92*
    Zubehör
    Rennsteig
    6240006
    ab € 75,05*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-1
    ab € 2.870,91*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-3
    ab € 2.716,43*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-5
    ab € 2.713,20*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-6
    ab € 2.240,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.