Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG 624 053 3 0 CRIMPEINSÄTZE 26-15AWG CRIMP-SYSTEMZANGE


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518381
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624 053 3 0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
rennsteig crimpeinsatz
Anwendungsbereich Crimpeinsatz: Gestanzte - gerollte Kontakte / Anschlüsse, 0.14mm² bis 1.5mm², 26-16AWG
  • Zur Verwendung mit: Crimpzange 624 000 3 von Rennsteig, akkubetriebenes Crimpwerkzeug EPEW12 6370 0100 1, pneumatische Crimpmaschine CM25
  • Produktpalette: 624
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Werkzeuge, RENNSTEIG, 624 053 3 0, 2518381, 251-8381
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    103 Tage
    unbekannt
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 99,84*
    € 123,29*
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 115,02*
    € 143,31*
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 130,62*
    € 161,04*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 150,42*
    € 183,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 183,41*
    € 218,26
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 181,38*
    € 215,84
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 174,89*
    € 208,12
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 161,07*
    € 191,67
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 150,42*
    € 179,00
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 150,42* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rennsteig
    6240003
    ab € 68,88*
    Zubehör
    Rennsteig
    6240006
    ab € 74,69*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-1
    ab € 2.866,63*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-3
    ab € 2.716,78*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-5
    ab € 2.716,43*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-6
    ab € 2.234,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.