Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG 624 742 3 0 CRIMPEINSÄTZE 20-14AWG CRIMP-SYSTEMZANGE


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518379
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624 742 3 0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
rennsteig crimpeinsatz
crimpeinsatz flachstecker
Anwendungsbereich Crimpeinsatz: 0.1mm² bis 2.5mm², 20-14AWG, Flachsteckverbinder / Faston-Verbinder - Steckhülsen, 0.1mm² bis 1mm²
  • Zur Verwendung mit: Crimpzange 624 000 3 von Rennsteig, akkubetriebenes Crimpwerkzeug EPEW12 6370 0100 1, pneumatische Crimpmaschine CM25
  • Produktpalette: 624
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Werkzeuge, RENNSTEIG, 624 742 3 0, 2518379, 251-8379
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 128,53*
    € 158,64*
    108 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 140,39*
    € 171,73*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 147,35*
    € 178,55*
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 169,30*
    € 207,89*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 198,99*
    € 238,37*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 238,37*
    € 283,66
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 233,85*
    € 278,28
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 222,96*
    € 265,32
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 206,37*
    € 245,58
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 198,99*
    € 236,80
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 198,99* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rennsteig
    637004001
    ab € 976,47*
    Zubehör
    Rennsteig
    637001001
    ab € 969,68*
    Zubehör
    Rennsteig
    637002001
    ab € 972,97*
    Zubehör
    Rennsteig
    6240003
    ab € 68,63*
    Zubehör
    Rennsteig
    6240006
    ab € 75,14*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-1
    ab € 2.884,32*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-3
    ab € 2.706,41*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-5
    ab € 2.713,09*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-6
    ab € 2.239,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.