Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY RCWE1020R200FKEA STROMMESSWIDERSTAND, 0R2, 1%, 1020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518246
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RCWE1020R200FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
SMD Widerstand
Strommesswiderstand
smd widerstand 2w
Beschreibung: STROMMESSWIDERSTAND, 0R2, 1%, 1020
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 0.2 ohm
  • Nennleistung: 2 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandsgehäusestil: 1020 [Metrisch 2550]
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Product Range: RCWE Series
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
Weitere Suchbegriffe: metallbandwiderstand, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Strommesswiderstände, Oberflächenmontage, VISHAY, RCWE1020R200FKEA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,164*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,629*
€ 0,74851
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
72-8150
ab € 17,14*
Zubehör
Tenma
72-8155
ab € 46,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG