Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0409/90 ANTENNE 900/1800/1900MHZ OMNIDIREKTIONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2517668
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0409/90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
gsm antenne
Frequenz, max.: -
  • Produktpalette: -
  • Antenne: GSM
  • Frequenz, min.: -
  • Antennenmontage: Panelmontage
  • Antennenpolarisation: Vertikal
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, BULGIN LIMITED, PX0409/90, 2517668, 251-7668
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,59*
    € 67,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,53*
    € 64,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,88*
    € 54,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,23*
    € 43,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,96*
    € 41,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,33*
    € 37,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,65*
    € 35,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,52*
    € 30,37
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0414/0M50
    ab € 20,31*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0414/1M50
    ab € 32,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.