Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX4373HEUA+ STROMMESSVERSTÄRKER, 200KHZ, UMAX-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2515257
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4373HEUA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Bauform - Verstärker: ᄉMAX
  • Eingangsruhestrom: 4 ᄉA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 ᄚC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bandbreite: 200 kHz
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC
  • CMRR: 85 dB
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Versorgungsspannung, max.: 28 V
  • Eingangsoffsetspannung: 100 ᄉV
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktpalette: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, komparatoren maxim integrated products, comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Stromverstärker, Verstärker, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS, MAX4373HEUA+, 2515257, 251-5257
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 2,56*
    € 3,73*
    Frei Haus
    ab € 2,69*
    € 3,85*
    Lager 139
    € 5,95*
    ab € 2,00*
    € 4,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Capital Advanced
    33108
    ab € 1,71*
    Zubehör
    Duratool
    79-050-100
    ab € 10,05*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE914
    ab € 1,66*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE903
    ab € 5,73*
    Zubehör
    Tenma
    72-9390
    ab € 21,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.