Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX4376TASA+ STROMMESSVERSTÄRKER, 1.7MHZ, NSOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2515234
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4376TASA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Bauform - Verstärker: NSOIC
  • Eingangsruhestrom: 120 ᄉA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 ᄚC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bandbreite: 1.7 MHz
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC
  • CMRR: 90 dB
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Versorgungsspannung, max.: 28 V
  • Eingangsoffsetspannung: -
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktpalette: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Stromsensor, Vergleichs-IC, komparatoren maxim integrated products, comparator, op amp 8-pin, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Stromverstärker, Verstärker, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS, MAX4376TASA+, 2515234, 251-5234
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 1,45*
    € 2,07*
    Frei Haus
    ab € 1,47*
    € 2,08*
    Lager 139
    € 5,95*
    ab € 1,105*
    € 2,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,105*
    € 1,31495
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dino-Lite
    AM7013MZT
    ab € 524,41*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 5,79*
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC8-8
    ab € 1,57*
    Zubehör
    Duratool
    79-050-100
    ab € 9,97*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01ST
    ab € 5,35*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932
    ab € 13,61*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01
    ab € 3,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.