Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX952ESA+ OP-VERSTÄRKER, 125KHZ, 66V/MS, NSOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510881
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX952ESA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Bauform - Verstärker: NSOIC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 ᄚC
  • Versorgungsspannung: 2.8V bis 7V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bandbreite: 125 kHz
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Spannungsanstieg: 66 V/ms
  • Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, komparatoren maxim integrated products, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Operationsverstärker, Verstärker, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS, MAX952ESA+, 2510881, 251-0881
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,08*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dino-Lite
    AM7013MZT
    ab € 482,67*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 4,48*
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC8-8
    ab € 1,23*
    Zubehör
    Duratool
    79-050-100
    ab € 10,12*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01ST
    ab € 5,35*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932
    ab € 13,39*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01
    ab € 3,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.