Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber, 4.75V bis 11Vin, 35 Ausgänge, 500kHz Schaltfrequenz, 1.8V/2.7mAout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510525
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MM5450YV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC
DC-LED-Treiber-ICs
Komponenten
LED-Beleuchtung
Ausgangsspannung, max.: 1.8 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 4.75 V
  • Eingangsspannung, max.: 11 V
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 500 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: LCC
  • Bauform - Treiber: LCC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bausteintopologie: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 500 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 35 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 25 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    26
    Frei Haus
    ab € 4,30*
    € 6,09*
    1
    € 5,90*
    ab € 3,33*
    € 7,73*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,78*
    € 9,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,70*
    € 7,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.