Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC842LYC5-TR COMPARATOR, 1.24VREF, PUSH PULL, 5SC70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510471
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC842LYC5-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Spannungs-Referenz
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Komparatortyp: Präzisionsspannungskomparator
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 12 µs
  • Komparatorausgang: Push-Pull
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SC-70
  • Versorgungsspannung: 1.5V bis 5.5V
  • Bauform - Komparator: SC-70
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 12 µs
  • IC-Ausgang: Gegentakt
  • Anzahl der Komparatoren: 1 Komparator
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Spannungsreferenz, komparatoren microchip, spannungsreferenz, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MIC842LYC5-TR, 2510471, 251-0471
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,46*
    € 0,56*
    Lager 139
    1338
    1
    € 14,99*
    ab € 0,538*
    € 1,154*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,154*
    € 1,37326
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,963*
    € 1,14597
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,718*
    € 0,85442
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,678*
    € 0,80682
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE906
    ab € 4,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.