Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoger Komparator, Präzisionsspannungskomparator, 1 Komparator, 600 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510412
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC6270YM5-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren microchip
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Komparatortyp: Präzisionsspannungskomparator
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 600 ns
  • Komparatorausgang: Open-Collector
  • Stromversorgung: Zweifache Spannungsversorgung, einfache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Versorgungsspannung: 2V bis 36V
  • Bauform - Komparator: SOT-23
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 600 ns
  • IC-Ausgang: Open-Collector
  • Anzahl der Komparatoren: 1 Komparator
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MIC6270YM5-TR, 2510412, 251-0412
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,43*
    € 0,43*
    Lager 139
    52587
    1
    € 14,99*
    ab € 0,417*
    € 0,699*
    1 Tag
    2870
    5
    € 5,95*
    ab € 0,475*
    € 0,7594*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,699*
    € 0,83181
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 4,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.