Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VY2102M29Y5US6TV7 ENTSTÖRKONDENSATOR SCHEIBE 1000PF, X1/Y2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507757
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VY2102M29Y5US6TV7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Produktpalette: VY2 Series
  • Nennspannung Y: 300 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Nennspannung X: 440 V
  • Entstörklasse: X1 / Y2
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, entstörkondensator x1 300v, entstörkondensator, entstörkondensator x1, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, VY2102M29Y5US6TV7, 2507757, 250-7757
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0943*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3795*
    € 0,45161
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2677*
    € 0,31856
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1868*
    € 0,22229
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1629*
    € 0,19385
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1283*
    € 0,15268
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1221*
    € 0,1453
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0943*
    € 0,11222
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    72-8150
    ab € 20,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.