Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP FRDM-K82F ENTWICKLUNGSBOARD, K80/1/2 FREEDOM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507607
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FRDM-K82F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Kinetis - K80
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard MK82FN256VLL15, USB-A/Micro-B-Kabel, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: Cortex-M4F
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Prozessorkern: MK82FN256VLL15
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, FRDM-K82F, 2507607, 250-7607
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 99,86*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 128,20*
    € 152,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 126,39*
    € 150,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 122,17*
    € 145,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 114,65*
    € 136,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 99,86*
    € 118,83
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    MK82FN256VLL15
    ab € 11,23*
    Zubehör
    NXP
    U-MULTILINK-FX
    ab € 605,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.