Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NANOTEC ST6018L3008-A SCHRITTMOTOR, 3.9V DC, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507569
Hersteller:
     Nanotec
Herst.-Nr.:
     ST6018L3008-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor nanotec
schrittmotor
Produktpalette: -
  • Außenlänge: 88 mm
  • Nennstrom: 3 A
  • Motorgröße: 60 mm
  • Spulentyp: Bipolar, Unipolar
  • Wellendurchmesser: 8 mm
  • Schrittwinkel: -
  • Schrittmotor: Eine Welle
  • Drehmoment, max.: 2.5 Nm
  • Anzahl der Drähte: -
  • Länge der Welle: 20.6 mm
  • Nennspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, NANOTEC, ST6018L3008-A, 2507569, 250-7569
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 146,58*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 183,85*
    € 218,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 182,84*
    € 217,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 171,77*
    € 204,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 163,03*
    € 194,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 146,58*
    € 174,43
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Nanotec
    SMCI12
    ab € 193,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.