Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION K8AKPW2 PHASENÜBERWACHUNGSRELAIS, SPDT, 480VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507217
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8AKPW2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Produktpalette: K8AK
  • Versorgungsspannung, max.: 480 VAC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Phasen: Dreiphasig
  • Stromverbrauch: -
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Schaltspannung, max.: -
  • Bereich für Phasenüberwachung max.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bereich für Phasenüberwachung, min.: -
  • Kontaktstrom: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 82,48*
    € 99,77*
    48 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 83,79*
    € 102,06*
    Frei Haus
    ab € 97,99*
    € 119,41*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 107,92*
    € 127,29*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 164,68*
    € 192,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 192,20*
    € 228,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 184,07*
    € 219,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 177,09*
    € 210,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 164,68*
    € 195,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10575
    ab € 12,82*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10578
    ab € 19,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.