Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER LIS-C9-11716-11716-01000-51 HF-KOAXIAL-KABEL 7/16-DIN-ST. SCHW. 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2506760
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     LIS-C9-11716-11716-01000-51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7/16 Anschlusskabel
7/16 DIN Kabel
7/16 Kabel
DIN Kabel
Koaxialkabel: SUCOFEED-1/2-HF
  • Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: LISCA
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: 7/16 DIN-Stecker auf 7/16 DIN-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-Kabel, Hochfrequenzkabel, Coax-Kabel, Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, coax-kabel 50ohm, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, HUBER+SUHNER, LIS-C9-11716-11716-01000-51, 2506760, 250-6760
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 49,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 107,06*
    € 127,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,10*
    € 123,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,97*
    € 91,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,57*
    € 80,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 64,14*
    € 76,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 57,46*
    € 68,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 56,31*
    € 67,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 55,17*
    € 65,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,66*
    € 59,10
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Huber + Suhner
    33_4310-716-50-X1/133_WE
    ab € 95,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.