Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSPIC33EP32GS202-I/MM DSC, 16BIT, 32KB, 140MHZ, 3.6V, QFN-S-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2506651
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP32GS202-I/MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
Core-Versorgungsspannung: 3.3 V
  • Bauform - DSC: QFN-S
  • Produktpalette: dsPIC33E
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 21 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 32 KB
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Core-Frequenz: 140 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Embedded-Schnittstelle: I2C, SPI, UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dsp, microchip mikrocontroller, (DSC), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC33EP32GS202-I/MM, 2506651, 250-6651
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,43*
    € 6,13*
    € 5,90*
    ab € 3,60*
    € 6,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1159
    ab € 94,22*
    Zubehör
    SCS
    ECWS61M-1
    ab € 7,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.