Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4975 06 SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ PARALLEL, 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505426
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4975 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Größe der Spitze: 3 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 230 mm
  • Klingenlänge: 150 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-schraubendreher 3,0x150, schlitz schraubendreher satz, schlitz-schraubendreher 3mm, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T4975 06, 2505426, 250-5426
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 3,39*
    € 5,19*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 3,05*
    € 5,22*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 4,04*
    € 6,00*
    2 Tage
    6
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 4,45*
    € 6,95*
    Lager 139
    2
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 4,74*
    € 7,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    C.K Tools
    T4975 08
    ab € 3,30*
    Sonstiges
    C.K Tools
    T4965 05
    ab € 3,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.