Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4810 12 SCHRAUBENDREHER SCHLITZ ABGESETZT 300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505418
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4810 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Größe der Spitze: 12 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 430 mm
  • Klingenlänge: 300 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T4810 12, 2505418, 250-5418
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 13,39*
    € 22,03*
    € 6,90*
    ab € 17,82*
    € 25,29*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 19,19*
    € 30,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,28*
    € 36,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,60*
    € 35,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,73*
    € 33,00
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 25,17*
    € 29,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,31*
    € 28,93
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 23,85*
    € 28,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,11*
    € 27,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,19*
    € 22,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.