Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4812 2 SCHRAUBENDREHER, KREUZSCHLITZ 100MM, PH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505413
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4812 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Produktpalette: HD Classic - Phillips
  • Größe der Spitze (Philips): #2
  • Gesamtlänge: 200 mm
  • Klingenlänge: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph2 x100, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph2, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T4812 2, 2505413, 250-5413
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 4,00*
    ab € 5,98*
    € 8,82*
    1
    € 6,90*
    ab € 6,15*
    € 8,94*
    1
    € 5,90*
    ab € 5,48*
    € 8,98*
    1 Tag
    4
    1
    Frei Haus
    ab € 7,14*
    € 10,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 7,51*
    € 11,98*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,03*
    € 13,13
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Toolcraft
    TO-6802782
    ab € 2,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.