Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 10EJT1F NETZFILTER, 10A, 430UA, 250V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505281
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     10EJT1F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 10a
netzentstörfilter
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: EJT
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 10 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, 10EJT1F, 2505281, 250-5281
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,85*
    € 31,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,61*
    € 31,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,53*
    € 30,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,48*
    € 25,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,34*
    € 24,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,82*
    € 22,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,20*
    € 21,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,19*
    € 20,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,97*
    € 20,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,24*
    € 16,95
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Volex
    X-285614A
    ab € 4,53*
    Zubehör
    Volex
    X-285651A
    ab € 4,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.