Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 15EJT8 NETZFILTER, 15A, 430UA, 250V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505277
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     15EJT8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Steckverbindertyp: IEC C13
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: EJT
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 15 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, 15EJT8, 2505277, 250-5277
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,65*
    € 30,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,04*
    € 29,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,92*
    € 28,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,24*
    € 24,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,11*
    € 22,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,85*
    € 21,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,86*
    € 17,68
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,26*
    € 16,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,91*
    € 14,17
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Volex
    X-285614A
    ab € 4,75*
    Zubehör
    Volex
    X-285651A
    ab € 4,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.