Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ARCOL ACPP08055K6BE DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 5K6 0.1% 100V 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2504982
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     ACPP08055K6BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
dünnfilmwiderstand
Beschreibung: DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 5K6 0.1% 100V 0805
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 5.6 kohm
  • Nennleistung: 100 mW
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 100 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 25ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dünnschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0805 [Metrisch 2012]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: ACPP Series
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, ARCOL, ACPP08055K6BE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,125*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MC0805WAFE024KIT
ab € 92,56*
Zubehör
Multicomp
MCINSERT-CHIPKIT
ab € 5,37*
Zubehör
Tenma
72-8155
ab € 46,00*
Zubehör
Tenma
ST-5C
ab € 209,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG