Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL ACPP06034K7BE DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 4K7 0.1% 50V 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2504957
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     ACPP06034K7BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • Produktpalette: AC Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, ARCOL, ACPP06034K7BE, 2504957, 250-4957
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,123*
    € 0,156*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,1616*
    € 0,5202*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5202*
    € 0,61904
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3228*
    € 0,38413
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2805*
    € 0,3338
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2251*
    € 0,26787
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2122*
    € 0,25252
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1724*
    € 0,20516
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1616*
    € 0,1923
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    72-8155
    ab € 33,77*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0603WGFE024KIT
    ab € 102,62*
    Zubehör
    Multicomp
    MCINSERT-CHIPKIT
    ab € 6,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.