Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL HS150470RJ DRAHTWIDERSTAND, 470R, 5%, 2.5KV, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2504903
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS150470RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 150w
drahtwiderstand
arcol drahtwiderstand
Produktpalette: HS Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 150 W
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 2.5 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 47.5 mm
  • Produkthöhe: 24.1 mm
  • Produktlänge: 97.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 470 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, ARCOL, HS150470RJ, 2504903, 250-4903
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,95*
    € 26,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,53*
    € 25,62
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 20,82*
    € 24,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,52*
    € 22,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,39*
    € 20,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,19*
    € 18,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,58*
    € 14,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ohmite
    AH12310V06000GE
    ab € 48,65*
    Zubehör
    Tenma
    72-8150
    ab € 20,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.