Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION K8AKPH1 RELAIS, 3 PHASEN, DPDT-NC, 200-400VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2504231
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8AKPH1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Kontaktkonfiguration: DPDT-NC
  • Produktpalette: K8AK
  • Versorgungsspannung, max.: 480 VAC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Phasen: Dreiphasig
  • Stromverbrauch: -
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Schaltspannung, max.: 250 VAC
  • Bereich für Phasenüberwachung max.: 480 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Bereich für Phasenüberwachung, min.: 200 VAC
  • Kontaktstrom: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, omron sicherheitsrelais, schutztürwächter, phasenausfall überwachungsrelais, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Spannungsüberwachungsrelais, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, K8AKPH1, 2504231, 250-4231
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 47,12*
    € 60,78*
    48 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 48,03*
    € 62,17*
    € 8,95*
    ab € 49,04*
    € 65,41*
    2 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 54,49*
    € 73,15*
    Lager 139
    15
    Frei Haus
    ab € 72,45*
    € 91,47*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,47*
    € 108,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,89*
    € 105,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,68*
    € 99,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,96*
    € 96,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 78,87*
    € 93,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 72,45*
    € 86,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    2257388
    ab € 95,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.