Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC SFY4-DC12V SICHERH.RELAIS 4PST-NO DPST-NC 250V 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503652
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SFY4-DC12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Kontaktkonfiguration: 4PST-NO, DPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: SF-Y
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel-Legierung
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 12v, schutztürwächter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, SFY4-DC12V, 2503652, 250-3652
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 21,80*
    € 26,70*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 31,73*
    € 52,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,98*
    € 63,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,41*
    € 61,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,30*
    € 56,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,62*
    € 51,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,14*
    € 46,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,85*
    € 43,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,73*
    € 37,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.