Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC SFY3-DC24V SICHERH.RELAIS 3PST-NO SPST-NC 250V 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503650
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SFY3-DC24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Kontaktkonfiguration: 3PST-NO, SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: SF-Y
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel-Legierung
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, SFY3-DC24V, 2503650, 250-3650
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 19,32*
    € 22,96*
    1
    € 4,00*
    ab € 18,42*
    € 26,75*
    1 Tag
    26
    1
    Frei Haus
    ab € 18,20*
    € 26,77*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 21,44*
    € 36,11*
    1
    € 3,50*
    ab € 32,46*
    € 43,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,11*
    € 42,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,82*
    € 41,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,69*
    € 37,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,42*
    € 36,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,50*
    € 32,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,44*
    € 29,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,44*
    € 25,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.