Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WALSIN WW25PR100FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 0R1 1% 300V 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503107
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WW25PR100FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
WALSIN
Beschreibung: DICKSCHICHTWIDERSTAND 0R1 1% 300V 2512
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 0.1 ohm
  • Nennleistung: 2 W
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 300 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: 2512 [Metrisch 6432]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: WW25P Series
Weitere Suchbegriffe: WW25PR100FTL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,388*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,832*
€ 0,99008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,586*
€ 0,69734
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
ST-5C
ab € 209,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG