Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK MPTSS2 SPATEL ABGERUND./FLACH QUAD.SPITZE 170MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2502105
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     MPTSS2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborbedarf
Mess
Messtechnik
Prüfanwendungen
Länge: 170 mm
  • Produktpalette: -
  • Material: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Spatel, IDEAL-TEK, MPTSS2, 2502105, 250-2105
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,77*
    € 4,40*
    € 5,90*
    ab € 3,38*
    € 5,61*
    € 6,90*
    ab € 3,11*
    € 6,67*
    € 8,95*
    ab € 5,15*
    € 7,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    K4MPTSS
    ab € 9,94*
    Zubehör
    Idealtek
    MPTSS1
    ab € 2,77*
    Zubehör
    Idealtek
    MPTSS3
    ab € 2,76*
    Zubehör
    Idealtek
    MPTSS4
    ab € 2,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.