Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK MPTSP5 PLATINENBESTECK 3FACH GEB. EDELST. 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2502102
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     MPTSP5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinenbesteck
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 150 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Reißnadel / Probetyp: Dreifach gebogen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Reißnadeln, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, MPTSP5, 2502102, 250-2102
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,84*
    € 4,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,76*
    € 4,34*
    € 5,90*
    ab € 3,28*
    € 5,54*
    € 6,90*
    ab € 3,62*
    € 5,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    K4MPTSP
    ab € 9,58*
    Zubehör
    Idealtek
    K6MPTSP
    ab € 12,46*
    Zubehör
    Idealtek
    MPTSP1
    ab € 2,77*
    Zubehör
    Idealtek
    MPTSP2
    ab € 2,69*
    Zubehör
    Idealtek
    MPTSP3
    ab € 2,76*
    Zubehör
    Idealtek
    MPTSP4
    ab € 2,76*
    Zubehör
    Idealtek
    MPTSP6
    ab € 2,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.