Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S201M-D16 SCHUTZSCHALTER, THERM.-MAGN., 1-POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2501385
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S201M-D16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Produktpalette: System Pro M Compact S200
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 230 VAC
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb 1 polig, schutzschalter 16a, schutzschalter abb, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, ABB, S201M-D16, 2501385, 250-1385
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 17,03*
    € 23,72*
    € 5,95*
    ab € 17,85*
    € 24,88*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 19,57*
    € 27,03*
    26 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 20,21*
    € 27,92*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 24,02*
    € 36,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,04*
    € 42,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,77*
    € 41,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,96*
    € 36,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,08*
    € 34,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,88*
    € 33,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,02*
    € 28,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    S2C-A1
    ab € 25,30*
    Zubehör
    ABB
    S2C-H6R
    ab € 7,95*
    Zubehör
    ABB
    GJF1101903R0001
    ab € 2,61*
    Zubehör
    ABB
    1TVC151800S2550
    ab € 1,01*
    Zubehör
    ABB
    2CDE283001R0125 E203/125R
    ab € 43,29*
    Zubehör
    ABB
    2CDE283001R0100 E203/100R
    ab € 78,02*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10575
    ab € 12,82*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10578
    ab € 19,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.