Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S201M-D6 SCHUTZSCHALTER, THERM.-MAGN., 1-POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2501382
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S201M-D6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Produktpalette: System Pro M Compact S200
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 230 VAC
  • Nennstrom: 6 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, abb schutzschalter 6a, schutzschalter abb, schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, ABB, S201M-D6, 2501382, 250-1382
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 20,65*
    € 28,18*
    17 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 21,10*
    € 28,88*
    € 5,95*
    ab € 21,68*
    € 29,63*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 23,72*
    € 32,28*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 25,14*
    € 36,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,94*
    € 43,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,56*
    € 42,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,06*
    € 38,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,13*
    € 35,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,44*
    € 33,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,14*
    € 29,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    2CDS271001R0044
    ab € 9,12*
    Zubehör
    ABB
    S2C-H6R
    ab € 8,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.