Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MTCH652-I/MV CONTROLLER, KAPAZ.BERÜHRUNG 5.5V UQFN-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2499734
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MTCH652-I/MV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Touchscreen-Controller
MICROCHIP
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • IC-Schnittstelle: SPI
  • Auflösung (Bit): -
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Controller-IC: UQFN
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MTCH652-I/MV, 2499734, 249-9734
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,75*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.