Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC32MZ2048ECH100-I/PF MCU, 32BIT, PIC32, 200MHZ, TQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2499202
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MZ2048ECH100-I/PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 40 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: PIC32
  • Programmspeichergröße: 2 MB
  • RAM-Speichergröße: 512 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC32
  • MCU-Baureihe: PIC32MZ DA
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebsfrequenz, max.: 200 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC32 Family PIC32MZ DA Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 78 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC32MZ2048ECH100-I/PF, 2499202, 249-9202
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    90
    Frei Haus
    ab € 11,49*
    € 14,38*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 13,02*
    € 22,28*
    1
    € 5,90*
    ab € 13,64*
    € 22,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,28*
    € 26,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,13*
    € 26,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,68*
    € 24,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,51*
    € 23,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,24*
    € 22,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,70*
    € 21,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,16*
    € 19,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,02*
    € 15,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164127-5
    ab € 193,17*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164130-2
    ab € 68,65*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164150
    ab € 57,87*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC328904
    ab € 66,00*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC320004-3
    ab € 58,55*
    Zubehör
    Microchip Technology
    RN-4678-PICTAIL
    ab € 130,97*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1205
    ab € 202,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.