Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GWCONNECT BY MOLEX 7108.4102.0 STIFTEINSATZ, INDUSTRIE, 8POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497290
Hersteller:
     GWCONNECT BY MOLEX
Herst.-Nr.:
     7108.4102.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stifteinsatz
stifteinsatz
Heavy-Duty-Kontakt: Crimpstift - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Nennstrom: 10 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Ausführung: Stecker
  • Kontaktüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Kontaktmaterial: -
  • Größe Rechteckgehäuse: 3A
  • Produktpalette: Baureihe GWconnect
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, GWCONNECT BY MOLEX, 7108.4102.0, 2497290, 249-7290
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,97*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.