Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC1G00MDCKREP NAND-GATTER, 1-FACH, 2 EINGÄNGE, SC-70-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496622
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G00MDCKREP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Ausgangsstrom: -
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Anzahl der Eingänge: 2
  • Logiktyp: NAND
  • Betriebstemperatur, max.: 125 ᄚC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Logikbaustein: SC-70
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 ᄚC
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC1G00
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741G00
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktpalette: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, ti 74lvc, 74lvc, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC1G00MDCKREP, 2496622, 249-6622
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,356*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,593*
    € 0,70567
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Texas Instruments
    TPS2041BMDBVTEP
    ab € 1,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.