Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SMC12.7155J50B31TR24 KONDENSATOR, 1.5æF, 50V, 5%, PPS, 5045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496066
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMC12.7155J50B31TR24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: SMC/F125 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 5045 [Metrisch: 127114]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PPS
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1.5 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 11.5 mm
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Produktlänge: 12.7 mm
  • Spannung (AC): 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schichtkondensator, kemet folienkondensator 50v, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, SMC12.7155J50B31TR24, 2496066, 249-6066
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 10,81*
    € 20,29*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 13,37*
    € 33,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,53*
    € 39,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,33*
    € 39,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,59*
    € 36,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,06*
    € 31,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,04*
    € 29,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,75*
    € 24,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,17*
    € 20,43
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 16,02*
    € 19,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.