Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R79GC3220Z340J KONDENSATOR 0.22æF 160V 5% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496048
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R79GC3220Z340J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R79 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 160 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 7.2 mm
  • Produkthöhe: 13 mm
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Spannung (AC): 70 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 160v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R79GC3220Z340J, 2496048, 249-6048
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    251
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,393*
    € 1,134*
    75
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 3,36*
    € 4,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,134*
    € 1,34946
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,912*
    € 1,08528
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,67*
    € 0,7973
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    ab 2250 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 8250 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,34* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.