Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R79GC3100Z340J KONDENSATOR, 0.1æF, 160V, 5%, PP, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496047
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R79GC3100Z340J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R79 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 160 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produkthöhe: 10 mm
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Spannung (AC): 70 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R79GC3100Z340J, 2496047, 249-6047
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    505
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,297*
    € 1,023*
    300
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,07*
    € 1,37*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 1,265*
    € 5,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,023*
    € 1,21737
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,23* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.