Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76UI11004030J KONDENSATOR 1000PF 2 KV 5% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496036
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76UI11004030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 10 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 1000 pF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produktlänge: 18 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 9.5 kV/µs
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 400 mA
  • Dielektrikum: Doppelt metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 2 kV
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • Spannung (AC): 700 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.637 ohm
  • Produktpalette: R76 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 1nf folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R76UI11004030J, 2496036, 249-6036
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    190
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,375*
    € 0,956*
    300
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 3,43*
    € 3,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,956*
    € 1,13764
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,639*
    € 0,76041
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,56* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.