Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76QR32204030J KONDENSATOR 0.22æF 1 KV 5% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496023
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76QR32204030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 27.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 220 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 0.22 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 13 mm
  • Produktlänge: 32 mm
  • Spannung (AC): 600 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.011 ohm
  • Produktpalette: R76 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 1 kV/µs
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 8 A
  • Dielektrikum: Doppelt metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 1 kV
  • Produkthöhe: 22 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensatoren 220nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R76QR32204030J, 2496023, 249-6023
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    288
    Frei Haus
    ab € 0,91*
    € 1,15*
    Lager 139
    386
    1
    € 14,99*
    ab € 0,939*
    € 4,13*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,94*
    € 4,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,13*
    € 4,9147
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,73*
    € 3,2487
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 288 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 576 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 1152 Stück
    € 1,254*
    € 1,49226
    pro Stück
    ab 2016 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 4032 Stück
    € 1,169*
    € 1,39111
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,939*
    € 1,11741
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.