Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76PW42204030J KONDENSATOR, 2.2æF, 630V, 5%, PP, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496011
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76PW42204030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 37.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 990 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 2.2 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 20 mm
  • Produktlänge: 41.5 mm
  • Spannung (AC): 400 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0029 ohm
  • Produktpalette: R76 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 450 V/µs
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 15.7 A
  • Dielektrikum: Doppelt metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 630 V
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 630v, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R76PW42204030J, 2496011, 249-6011
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    84
    € 5,90*
    ab € 3,44*
    € 4,85*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,58*
    € 10,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 84 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 168 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 504 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 1008 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 2016 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.