Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76PN32204030J KONDENSATOR 0.22æF 630V 5% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496006
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76PN32204030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 330 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 0.22 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 10 mm
  • Produktlänge: 26.5 mm
  • Spannung (AC): 400 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.011 ohm
  • Produktpalette: R76 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 1.5 kV/µs
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 7.2 A
  • Dielektrikum: Doppelt metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 630 V
  • Produkthöhe: 18.5 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 220nf 630v, filmkondensator, folienkondensator 630v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R76PN32204030J, 2496006, 249-6006
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    717
    1
    € 14,99*
    ab € 0,509*
    € 2,31*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,96*
    € 2,74*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,61*
    € 2,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,887*
    € 1,05553
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,788*
    € 0,93772
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,688*
    € 0,81872
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 0,609*
    € 0,72471
    pro Stück
    ab 4200 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,509*
    € 0,60571
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.