Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76PI31004030J KONDENSATOR, 0.1æF, 630V, 5%, PP, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496004
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76PI31004030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 300 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 0.1 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 10 mm
  • Produktlänge: 18 mm
  • Spannung (AC): 400 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.011 ohm
  • Produktpalette: R76 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 3 kV/µs
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 6.4 A
  • Dielektrikum: Doppelt metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 630 V
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 0,1µf, filmkondensator, folienkondensator 630v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R76PI31004030J, 2496004, 249-6004
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    € 5,90*
    ab € 0,75*
    € 0,95*
    Lager 139
    84
    1
    € 14,99*
    ab € 0,597*
    € 2,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,178*
    € 1,40182
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,148*
    € 1,36612
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,829*
    € 0,98651
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,759*
    € 0,90321
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.