| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2495976 Herst.-Nr.: R75QD1470Z330J EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktdurchmesser: - Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins Anschlussabstand: 7.5 mmKondensatoranschlüsse: PC-Pin Rippelstrom: - Spitzenstrom: 19 ABetriebstemperatur, max.: 105 °CKapazitätstoleranz: ± 5% Kapazität: 4700 pFProduktbreite: 5 mmSVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktlänge: 10 mmSpannung (AC): 400 VÄquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.1693 ohmProduktpalette: R75 Series Kondensatormontage: Durchsteckmontage dv/dt: 4 kV/µsFeuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A) Typische Anwendungen: Hochfrequenz RMS-Strom Irms: 1.18 ADielektrikum: Metallisiertes PP Qualifikation: AEC-Q200 Betriebstemperatur, min.: -55 °CSpannung (DC): 1 kVProdukthöhe: 10.5 mmAusgang (kvar): - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R75QD1470Z330J, 2495976, 249-5976 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,32* | € 0,40* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,187* | € 0,836* | | | | Lager 139 | | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,266* | € 0,848* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|